€ 26,90/ meterexcl. btw
€ 32,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Product | Stootprofiel |
Materiaal rubber | Volrubber |
Zelfklevend | Nee |
Materiaal | TPE |
Hardheid | 60 Shore A |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -40 tot 70 °C |
Hoogte | 52 mm |
Breedte | 60 mm |
Rollengte | 5 m |
B | 52 mm |
A | 60 mm |