€ 354,50/ stukexcl. btw
€ 428,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 354,50 | - |
10+ | € 301,33 | 15.00% |
30+ | € 265,88 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99800 |
Nominale asdiameter | 203.2 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 203.07 tot 203.33 mm |
Flensdiameter | 212.7 mm |
Breedte | 25.4 mm |
Totale breedte | 31.8 mm |
Inbouwdiepte | 44.5 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 203.2 mm |
D | 212.7 mm |
b1 | 25.4 mm |
b | 31.8 mm |
B | 44.5 mm |