Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL266/99799 b1=25,4 d=201,63

  • ERIKS:12057505
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 354,50/ stukexcl. btw

€ 428,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 354,50

-

10+

€ 301,33

15.00%

30+

€ 265,88

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99799
Nominale asdiameter
201.63 mm
Geschikt voor asdiameter
van 201.5 tot 201.75 mm
Flensdiameter
212.7 mm
Breedte
25.4 mm
Totale breedte
31.8 mm
Inbouwdiepte
44.5 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
201.63 mm
D
212.7 mm
b1
25.4 mm
b
31.8 mm
B
44.5 mm