Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL264/99775 b1=25,4 d=196,85

  • ERIKS:12057503
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 347,00/ stukexcl. btw

€ 419,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 347,00

-

10+

€ 294,95

15.00%

30+

€ 260,25

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99775
Nominale asdiameter
196.85 mm
Geschikt voor asdiameter
van 196.72 tot 196.98 mm
Flensdiameter
210.1 mm
Breedte
25.4 mm
Totale breedte
33.4 mm
Inbouwdiepte
47.6 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
196.85 mm
D
210.1 mm
b1
25.4 mm
b
33.4 mm
B
47.6 mm