Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL262/99745 b1=20,6 d=189,31

  • ERIKS:12057501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 340,00/ stukexcl. btw

€ 411,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 340,00

-

10+

€ 289,00

15.00%

30+

€ 255,00

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99745
Nominale asdiameter
189.31 mm
Geschikt voor asdiameter
van 189.08 tot 189.33 mm
Flensdiameter
199.6 mm
Breedte
20.6 mm
Totale breedte
25.4 mm
Inbouwdiepte
31.8 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
189.31 mm
D
199.6 mm
b1
20.6 mm
b
25.4 mm
B
31.8 mm