€ 340,00/ stukexcl. btw
€ 411,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 340,00 | - |
10+ | € 289,00 | 15.00% |
30+ | € 255,00 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99726 |
Nominale asdiameter | 184.86 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 184.74 tot 185 mm |
Flensdiameter | 197.1 mm |
Breedte | 32 mm |
Totale breedte | 38 mm |
Inbouwdiepte | 55.2 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 184.86 mm |
D | 197.1 mm |
b1 | 32 mm |
b | 38 mm |
B | 55.2 mm |