Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL260/99725 b1=31,8 d=184,15

  • ERIKS:12057499
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 340,00/ stukexcl. btw

€ 411,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 340,00

-

10+

€ 289,00

15.00%

30+

€ 255,00

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99725
Nominale asdiameter
184.15 mm
Geschikt voor asdiameter
van 183.99 tot 184.25 mm
Flensdiameter
197.1 mm
Breedte
31.8 mm
Totale breedte
38.1 mm
Inbouwdiepte
55.2 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
184.15 mm
D
197.1 mm
b1
31.8 mm
b
38.1 mm
B
55.2 mm