€ 340,00/ stukexcl. btw
€ 411,40incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 340,00 | - |
10+ | € 289,00 | 15.00% |
30+ | € 255,00 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99721 |
Nominale asdiameter | 180.01 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 179.75 tot 180.01 mm |
Flensdiameter | 190.5 mm |
Breedte | 33 mm |
Totale breedte | 38 mm |
Inbouwdiepte | 44.5 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 180.01 mm |
D | 190.5 mm |
b1 | 33 mm |
b | 38 mm |
B | 44.5 mm |