Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL258/99700 b1=25,4 d=177,8

  • ERIKS:12057497
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 454,50/ stukexcl. btw

€ 549,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 454,50

-

10+

€ 386,33

15.00%

30+

€ 340,88

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99700
Nominale asdiameter
177.8 mm
Geschikt voor asdiameter
van 177.67 tot 177.93 mm
Flensdiameter
189.9 mm
Breedte
25.4 mm
Totale breedte
31.8 mm
Inbouwdiepte
42.8 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
177.8 mm
D
189.9 mm
b1
25.4 mm
b
31.8 mm
B
42.8 mm