Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL257/99687 b1=28 d=175,01

  • ERIKS:12057496
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 321,00/ stukexcl. btw

€ 388,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 321,00

-

10+

€ 272,85

15.00%

30+

€ 240,75

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99687
Nominale asdiameter
175.01 mm
Geschikt voor asdiameter
van 174.75 tot 175.01 mm
Flensdiameter
187 mm
Breedte
28 mm
Totale breedte
32 mm
Inbouwdiepte
35 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
175.01 mm
D
187 mm
b1
28 mm
b
32 mm
B
35 mm