€ 290,50/ stukexcl. btw
€ 351,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 290,50 | - |
10+ | € 246,93 | 15.00% |
30+ | € 217,88 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99675 |
Nominale asdiameter | 171.45 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 171.32 tot 171.58 mm |
Flensdiameter | 181 mm |
Breedte | 20.6 mm |
Totale breedte | 27 mm |
Inbouwdiepte | 44.5 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 171.45 mm |
D | 181 mm |
b1 | 20.6 mm |
b | 27 mm |
B | 44.5 mm |