Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL255/99640 b1=31,8 d=169,88

  • ERIKS:12057494
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 361,50/ stukexcl. btw

€ 437,42incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 361,50

-

10+

€ 307,27

15.00%

30+

€ 271,13

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99640
Nominale asdiameter
169.88 mm
Geschikt voor asdiameter
van 169.75 tot 170 mm
Flensdiameter
182.6 mm
Breedte
31.8 mm
Totale breedte
38 mm
Inbouwdiepte
44.5 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
169.88 mm
D
182.6 mm
b1
31.8 mm
b
38 mm
B
44.5 mm