Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL254/99650 b1=25,4 d=165,1

  • ERIKS:12057493
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 225,50/ stukexcl. btw

€ 272,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 225,50

-

10+

€ 191,68

15.00%

30+

€ 169,13

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99650
Nominale asdiameter
165.1 mm
Geschikt voor asdiameter
van 164.97 tot 165.23 mm
Flensdiameter
177.8 mm
Breedte
25.4 mm
Totale breedte
31.8 mm
Inbouwdiepte
35 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
165.1 mm
D
177.8 mm
b1
25.4 mm
b
31.8 mm
B
35 mm