€ 249,00/ stukexcl. btw
€ 301,29incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 249,00 | - |
10+ | € 211,65 | 15.00% |
30+ | € 186,75 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99630 |
Nominale asdiameter | 160 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 159.74 tot 160 mm |
Flensdiameter | 171.4 mm |
Breedte | 25.4 mm |
Totale breedte | 31.8 mm |
Inbouwdiepte | 35 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 160 mm |
D | 171.4 mm |
b1 | 25.4 mm |
b | 31.8 mm |
B | 35 mm |