€ 176,00/ stukexcl. btw
€ 212,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 176,00 | - |
10+ | € 149,60 | 15.00% |
30+ | € 132,00 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99625 |
Nominale asdiameter | 158.75 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 158.62 tot 158.88 mm |
Flensdiameter | 168.3 mm |
Breedte | 26.2 mm |
Totale breedte | 31.8 mm |
Inbouwdiepte | 44.5 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 158.75 mm |
D | 168.3 mm |
b1 | 26.2 mm |
b | 31.8 mm |
B | 44.5 mm |