Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL251/99620 b1=20,6 d=157,56

  • ERIKS:12057490
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 159,00/ stukexcl. btw

€ 192,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 159,00

-

10+

€ 135,15

15.00%

30+

€ 119,25

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99620
Nominale asdiameter
157.56 mm
Geschikt voor asdiameter
van 157.43 tot 157.69 mm
Flensdiameter
168.3 mm
Breedte
20.6 mm
Totale breedte
27 mm
Inbouwdiepte
44.5 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
157.56 mm
D
168.3 mm
b1
20.6 mm
b
27 mm
B
44.5 mm