Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL250/99606 b1=26 d=154,86

  • ERIKS:12057489
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 223,50/ stukexcl. btw

€ 270,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 223,50

-

10+

€ 189,98

15.00%

30+

€ 167,63

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99606
Nominale asdiameter
154.86 mm
Geschikt voor asdiameter
van 154.75 tot 155 mm
Flensdiameter
167 mm
Breedte
26 mm
Totale breedte
30 mm
Inbouwdiepte
33 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
154.86 mm
D
167 mm
b1
26 mm
b
30 mm
B
33 mm