Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL249/99605 b1=26 d=154

  • ERIKS:12057488
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 176,00/ stukexcl. btw

€ 212,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 176,00

-

10+

€ 149,60

15.00%

30+

€ 132,00

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99605
Nominale asdiameter
154 mm
Geschikt voor asdiameter
van 153.87 tot 154.13 mm
Flensdiameter
161.9 mm
Breedte
26 mm
Totale breedte
30 mm
Inbouwdiepte
33 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
154 mm
D
161.9 mm
b1
26 mm
b
30 mm
B
33 mm