Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL248/99601 b1=12,7 d=152,4

  • ERIKS:12057487
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 161,50/ stukexcl. btw

€ 195,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 161,50

-

10+

€ 137,28

15.00%

30+

€ 121,13

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99601
Nominale asdiameter
152.4 mm
Geschikt voor asdiameter
van 152.27 tot 152.47 mm
Flensdiameter
161.5 mm
Breedte
12.7 mm
Totale breedte
19.1 mm
Inbouwdiepte
44.5 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
152.4 mm
D
161.5 mm
b1
12.7 mm
b
19.1 mm
B
44.5 mm