Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL246/99596 b1=25,4 d=150,83

  • ERIKS:12057485
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 145,50/ stukexcl. btw

€ 176,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 145,50

-

10+

€ 123,68

15.00%

30+

€ 109,13

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99596
Nominale asdiameter
150.83 mm
Geschikt voor asdiameter
van 150.73 tot 150.93 mm
Flensdiameter
161.9 mm
Breedte
25.4 mm
Totale breedte
28.6 mm
Inbouwdiepte
47.6 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
150.83 mm
D
161.9 mm
b1
25.4 mm
b
28.6 mm
B
47.6 mm