€ 191,50/ stukexcl. btw
€ 231,72incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 191,50 | - |
10+ | € 162,78 | 15.00% |
30+ | € 143,63 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99595 |
Nominale asdiameter | 150 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 149.75 tot 150.01 mm |
Flensdiameter | 159 mm |
Breedte | 26 mm |
Totale breedte | 30 mm |
Inbouwdiepte | 32.5 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 150 mm |
D | 159 mm |
b1 | 26 mm |
b | 30 mm |
B | 32.5 mm |