Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL243/99575 b1=20,6 d=146,05

  • ERIKS:12057482
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 190,50/ stukexcl. btw

€ 230,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 190,50

-

10+

€ 161,93

15.00%

30+

€ 142,88

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99575
Nominale asdiameter
146.05 mm
Geschikt voor asdiameter
van 145.95 tot 146.15 mm
Flensdiameter
157 mm
Breedte
20.6 mm
Totale breedte
25.4 mm
Inbouwdiepte
44.5 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
146.05 mm
D
157 mm
b1
20.6 mm
b
25.4 mm
B
44.5 mm