Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL242/99562 b1=14,3 d=145,64

  • ERIKS:12057481
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 152,50/ stukexcl. btw

€ 184,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 152,50

-

10+

€ 129,63

15.00%

30+

€ 114,38

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99562
Nominale asdiameter
145.64 mm
Geschikt voor asdiameter
van 145.44 tot 145.64 mm
Flensdiameter
154.9 mm
Breedte
14.3 mm
Totale breedte
19.1 mm
Inbouwdiepte
49.2 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
145.64 mm
D
154.9 mm
b1
14.3 mm
b
19.1 mm
B
49.2 mm