Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL241/99571 b1=19,1 d=145

  • ERIKS:12057480
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 215,50/ stukexcl. btw

€ 260,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 215,50

-

10+

€ 183,18

15.00%

30+

€ 161,63

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99571
Nominale asdiameter
145 mm
Geschikt voor asdiameter
van 144.75 tot 145 mm
Flensdiameter
154.9 mm
Breedte
19.1 mm
Totale breedte
22.2 mm
Inbouwdiepte
46 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
145 mm
D
154.9 mm
b1
19.1 mm
b
22.2 mm
B
46 mm