€ 137,50/ stukexcl. btw
€ 166,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 137,50 | - |
10+ | € 116,88 | 15.00% |
30+ | € 103,13 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99560 |
Nominale asdiameter | 142.88 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 142.77 tot 142.98 mm |
Flensdiameter | 157.18 mm |
Breedte | 22.23 mm |
Totale breedte | 25.4 mm |
Inbouwdiepte | 46.02 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 142.88 mm |
D | 157.18 mm |
b1 | 22.23 mm |
b | 25.4 mm |
B | 46.02 mm |