Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL239/99552 b1=20,5 d=140

  • ERIKS:12057478
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 152,50/ stukexcl. btw

€ 184,53incl. btw

72 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 152,50

-

10+

€ 129,63

15.00%

30+

€ 114,38

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99552
Nominale asdiameter
140 mm
Geschikt voor asdiameter
van 139.9 tot 140.11 mm
Flensdiameter
151 mm
Breedte
20.5 mm
Totale breedte
25.4 mm
Inbouwdiepte
31.8 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
140 mm
D
151 mm
b1
20.5 mm
b
25.4 mm
B
31.8 mm