Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL238/99550 b1=13,2 d=139,7

  • ERIKS:12057477
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 152,50/ stukexcl. btw

€ 184,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 152,50

-

10+

€ 129,63

15.00%

30+

€ 114,38

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99550
Nominale asdiameter
139.7 mm
Geschikt voor asdiameter
van 139.65 tot 139.85 mm
Flensdiameter
150.8 mm
Breedte
13.2 mm
Totale breedte
17.9 mm
Inbouwdiepte
31.8 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
139.7 mm
D
150.8 mm
b1
13.2 mm
b
17.9 mm
B
31.8 mm