€ 146,50/ stukexcl. btw
€ 177,27incl. btw
28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 146,50 | - |
10+ | € 124,53 | 15.00% |
30+ | € 109,88 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99473 |
Nominale asdiameter | 120 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 119.9 tot 120.1 mm |
Flensdiameter | 129.79 mm |
Breedte | 20 mm |
Totale breedte | 24.99 mm |
Inbouwdiepte | 32 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 120 mm |
D | 129.79 mm |
b1 | 20 mm |
b | 24.99 mm |
B | 32 mm |