Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL204/99413 b1=20 d=105

  • ERIKS:12480755
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 82,80/ stukexcl. btw

€ 100,19incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 82,80

-

10+

€ 70,38

15.00%

30+

€ 62,10

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99413
Nominale asdiameter
105 mm
Geschikt voor asdiameter
van 104.9 tot 105.11 mm
Flensdiameter
113.5 mm
Breedte
20 mm
Totale breedte
23.2 mm
Inbouwdiepte
35 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
105 mm
D
113.5 mm
b1
20 mm
b
23.2 mm
B
35 mm