Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL197/99393 b=20,6 d=100

  • ERIKS:12480754
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 63,90/ stukexcl. btw

€ 77,32incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 63,90

-

10+

€ 54,32

15.00%

30+

€ 47,93

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99393
Nominale asdiameter
100 mm
Geschikt voor asdiameter
van 99.95 tot 100.1 mm
Flensdiameter
109.6 mm
Breedte
20.6 mm
Totale breedte
20.7 mm
Inbouwdiepte
25.4 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
100 mm
D
109.6 mm
b1
20.6 mm
b
20.7 mm
B
25.4 mm