€ 83,00/ stukexcl. btw
€ 100,43incl. btw
82 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 83,00 | - |
10+ | € 70,55 | 15.00% |
30+ | € 62,25 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99354 |
Nominale asdiameter | 90 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 89.91 tot 90.07 mm |
Flensdiameter | 101.6 mm |
Breedte | 23 mm |
Totale breedte | 28 mm |
Inbouwdiepte | 44.5 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 90 mm |
D | 101.6 mm |
b1 | 23 mm |
b | 28 mm |
B | 44.5 mm |