€ 66,30/ stukexcl. btw
€ 80,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 66,30 | - |
10+ | € 56,36 | 15.00% |
30+ | € 49,73 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99349 |
Nominale asdiameter | 89 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 88.92 tot 89.08 mm |
Flensdiameter | 97.6 mm |
Breedte | 15.9 mm |
Totale breedte | 20.6 mm |
Inbouwdiepte | 34.2 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 89 mm |
D | 97.6 mm |
b1 | 15.9 mm |
b | 20.6 mm |
B | 34.2 mm |