€ 74,10/ stukexcl. btw
€ 89,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 74,10 | - |
10+ | € 62,99 | 15.00% |
30+ | € 55,58 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99350 |
Nominale asdiameter | 88.9 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 88.9 tot 89.06 mm |
Flensdiameter | 97.6 mm |
Breedte | 20.6 mm |
Totale breedte | 25.4 mm |
Inbouwdiepte | 34.2 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 88.9 mm |
D | 97.6 mm |
b1 | 20.6 mm |
b | 25.4 mm |
B | 34.2 mm |