€ 63,60/ stukexcl. btw
€ 76,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 63,60 | - |
10+ | € 54,06 | 15.00% |
30+ | € 47,70 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99346 |
Nominale asdiameter | 88.9 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 88.82 tot 88.98 mm |
Flensdiameter | 97.6 mm |
Breedte | 15.9 mm |
Totale breedte | 20.6 mm |
Inbouwdiepte | 34.2 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 88.9 mm |
D | 97.6 mm |
b1 | 15.9 mm |
b | 20.6 mm |
B | 34.2 mm |