Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL171/99339 b1=19,8 d=87,33

  • ERIKS:12057470
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 60,30/ stukexcl. btw

€ 72,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 60,30

-

10+

€ 51,26

15.00%

30+

€ 45,23

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99339
Nominale asdiameter
87.33 mm
Geschikt voor asdiameter
van 87.25 tot 87.41 mm
Flensdiameter
97.6 mm
Breedte
19.8 mm
Totale breedte
23 mm
Inbouwdiepte
35.7 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
87.33 mm
D
97.6 mm
b1
19.8 mm
b
23 mm
B
35.7 mm