€ 54,60/ stukexcl. btw
€ 66,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 54,60 | - |
10+ | € 46,41 | 15.00% |
30+ | € 40,95 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99337 |
Nominale asdiameter | 85.73 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 85.67 tot 85.83 mm |
Flensdiameter | 93.8 mm |
Breedte | 20.6 mm |
Totale breedte | 25.4 mm |
Inbouwdiepte | 34.9 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 85.73 mm |
D | 93.8 mm |
b1 | 20.6 mm |
b | 25.4 mm |
B | 34.9 mm |