Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL167/99333 b1=21 d=84,89

  • ERIKS:12057466
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 60,30/ stukexcl. btw

€ 72,96incl. btw

52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 60,30

-

10+

€ 51,26

15.00%

30+

€ 45,23

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99333
Nominale asdiameter
84.89 mm
Geschikt voor asdiameter
van 84.76 tot 85.01 mm
Flensdiameter
94 mm
Breedte
21 mm
Totale breedte
25 mm
Inbouwdiepte
35 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
84.89 mm
D
94 mm
b1
21 mm
b
25 mm
B
35 mm