€ 60,30/ stukexcl. btw
€ 72,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 60,30 | - |
10+ | € 51,26 | 15.00% |
30+ | € 45,23 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99332 |
Nominale asdiameter | 84.89 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 84.76 tot 85.01 mm |
Flensdiameter | 94 mm |
Breedte | 17 mm |
Totale breedte | 21 mm |
Inbouwdiepte | 35 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 84.89 mm |
D | 94 mm |
b1 | 17 mm |
b | 21 mm |
B | 35 mm |