Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL164/99326 b1=17,5 d=82,55

  • ERIKS:12057463
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 58,60/ stukexcl. btw

€ 70,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 58,60

-

10+

€ 49,81

15.00%

30+

€ 43,95

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99326
Nominale asdiameter
82.55 mm
Geschikt voor asdiameter
van 82.55 tot 82.7 mm
Flensdiameter
91.1 mm
Breedte
17.5 mm
Totale breedte
22.2 mm
Inbouwdiepte
31.8 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
82.55 mm
D
91.1 mm
b1
17.5 mm
b
22.2 mm
B
31.8 mm