€ 58,60/ stukexcl. btw
€ 70,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 58,60 | - |
10+ | € 49,81 | 15.00% |
30+ | € 43,95 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99325 |
Nominale asdiameter | 82.55 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 82.55 tot 82.7 mm |
Flensdiameter | 91.1 mm |
Breedte | 20.6 mm |
Totale breedte | 25.4 mm |
Inbouwdiepte | 34.9 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 82.55 mm |
D | 91.1 mm |
b1 | 20.6 mm |
b | 25.4 mm |
B | 34.9 mm |