Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL159/99317 b1=11 d=80

  • ERIKS:12057458
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 72,60/ stukexcl. btw

€ 87,85incl. btw

47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 72,60

-

10+

€ 61,71

15.00%

30+

€ 54,45

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99317
Nominale asdiameter
80 mm
Geschikt voor asdiameter
van 79.91 tot 80.09 mm
Flensdiameter
90 mm
Breedte
11 mm
Totale breedte
15 mm
Inbouwdiepte
34.9 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
80 mm
D
90 mm
b1
11 mm
b
15 mm
B
34.9 mm