Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL155/99311 b1=17,5 d=79,38

  • ERIKS:12057454
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 58,30/ stukexcl. btw

€ 70,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 58,30

-

10+

€ 49,56

15.00%

30+

€ 43,73

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99311
Nominale asdiameter
79.38 mm
Geschikt voor asdiameter
van 79.25 tot 79.4 mm
Flensdiameter
89.7 mm
Breedte
17.5 mm
Totale breedte
20.6 mm
Inbouwdiepte
50.8 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
79.38 mm
D
89.7 mm
b1
17.5 mm
b
20.6 mm
B
50.8 mm