Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL153/99306 b1=19,1 d=78

  • ERIKS:12057452
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 52,80/ stukexcl. btw

€ 63,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 52,80

-

10+

€ 44,88

15.00%

30+

€ 39,60

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99306
Nominale asdiameter
78 mm
Geschikt voor asdiameter
van 77.83 tot 78 mm
Flensdiameter
88 mm
Breedte
19.1 mm
Totale breedte
22.2 mm
Inbouwdiepte
52.2 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
78 mm
D
88 mm
b1
19.1 mm
b
22.2 mm
B
52.2 mm