€ 58,30/ stukexcl. btw
€ 70,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 58,30 | - |
10+ | € 49,56 | 15.00% |
30+ | € 43,73 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99298 |
Nominale asdiameter | 76.02 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 75.95 tot 76.1 mm |
Flensdiameter | 85.3 mm |
Breedte | 14.3 mm |
Totale breedte | 17.5 mm |
Inbouwdiepte | 34.9 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 76.02 mm |
D | 85.3 mm |
b1 | 14.3 mm |
b | 17.5 mm |
B | 34.9 mm |