Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL146/22291 b1=12,3 d=76,02

  • ERIKS:12057445
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 58,30/ stukexcl. btw

€ 70,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 58,30

-

10+

€ 49,56

15.00%

30+

€ 43,73

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
22291
Nominale asdiameter
76.02 mm
Geschikt voor asdiameter
van 75.95 tot 76.1 mm
Flensdiameter
85.3 mm
Breedte
12.3 mm
Totale breedte
15.9 mm
Inbouwdiepte
33.8 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
76.02 mm
D
85.3 mm
b1
12.3 mm
b
15.9 mm
B
33.8 mm