Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL143/99289 b1=15,1 d=75

  • ERIKS:12057442
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 74,50/ stukexcl. btw

€ 90,15incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 74,50

-

10+

€ 63,33

15.00%

30+

€ 55,88

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99289
Nominale asdiameter
75 mm
Geschikt voor asdiameter
van 74.93 tot 75.08 mm
Flensdiameter
83.1 mm
Breedte
15.1 mm
Totale breedte
17.5 mm
Inbouwdiepte
27.5 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
75 mm
D
83.1 mm
b1
15.1 mm
b
17.5 mm
B
27.5 mm