€ 52,80/ stukexcl. btw
€ 63,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 52,80 | - |
10+ | € 44,88 | 15.00% |
30+ | € 39,60 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99290 |
Nominale asdiameter | 74.63 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 74.6 tot 74.75 mm |
Flensdiameter | 84.9 mm |
Breedte | 12.7 mm |
Totale breedte | 16.3 mm |
Inbouwdiepte | 33.8 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 74.63 mm |
D | 84.9 mm |
b1 | 12.7 mm |
b | 16.3 mm |
B | 33.8 mm |