€ 52,80/ stukexcl. btw
€ 63,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 52,80 | - |
10+ | € 44,88 | 15.00% |
30+ | € 39,60 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99286 |
Nominale asdiameter | 72.87 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 72.8 tot 72.95 mm |
Flensdiameter | 81 mm |
Breedte | 19.8 mm |
Totale breedte | 23.8 mm |
Inbouwdiepte | 31.8 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 72.87 mm |
D | 81 mm |
b1 | 19.8 mm |
b | 23.8 mm |
B | 31.8 mm |