Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL138/99282 b1=12,7 d=72,09

  • ERIKS:12057437
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 58,30/ stukexcl. btw

€ 70,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 58,30

-

10+

€ 49,56

15.00%

30+

€ 43,73

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99282
Nominale asdiameter
72.09 mm
Geschikt voor asdiameter
van 72.09 tot 72.24 mm
Flensdiameter
81.9 mm
Breedte
12.7 mm
Totale breedte
16.7 mm
Inbouwdiepte
31.8 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
72.09 mm
D
81.9 mm
b1
12.7 mm
b
16.7 mm
B
31.8 mm