Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL137/99284 b1=19,1 d=72

  • ERIKS:12057436
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 75,10/ stukexcl. btw

€ 90,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 75,10

-

10+

€ 63,84

15.00%

30+

€ 56,33

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99284
Nominale asdiameter
72 mm
Geschikt voor asdiameter
van 71.83 tot 72 mm
Flensdiameter
81.9 mm
Breedte
19.1 mm
Totale breedte
22.2 mm
Inbouwdiepte
34.1 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
72 mm
D
81.9 mm
b1
19.1 mm
b
22.2 mm
B
34.1 mm